UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66503 66 SUPPORTO ORIZZ. ISOL. GRIGIO 500 U23X - 66503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 560 mm
Larghezza - 80 mm
Altezza - 220 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 500...500 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Confezione
4 PZ
EAN
8428884031606
Codice prodotto
UNY66503
Cod. produttore
66503
Produttore
UNY
Lunghezza:
560 mm
Larghezza:
80 mm
Altezza:
220 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
500...500 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Fissaggio del supporto alla parete: usare sistemi di ancoraggio metallici Ø8.
Per ottenere la adeguata resistenza del supporto si deve assicurare il corretto appoggio alla parete.
Si può montare con l' asse di montaggio art. 66812.
Colore: Grigio RAL7035.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.