pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66420 66 PASSERELLA FOND FORATO GRIG 100X400 U - 66420

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66420 66 PASSERELLA FOND FORATO GRIG 100X400 U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Protezione della superficie - Altro

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 6 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

56.905 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8428884001548

Codice prodotto

UNY66420

Cod. produttore

66420

Produttore

UNY

Materiale:

Plastica

Larghezza:

400 mm

Altezza:

100 mm

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

5 mm

Tipologia:

Senza connettore

Sezione utile:

34615 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Grigio

Con parte superiore:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

PVC

Numero RAL:

7035

Peso:

5.19 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Per il supporto, protezione e conduzione di cavi.
Materiale isolante.
Lunghezza: 3m.
Colore: Grigio.
Passerella s/EN 61537:2007.
Passerella con coperchio (canale isolante) s/EN 50085-1:1997 (Montato a parete).
Sicurezza elettrica, meccanica (protezione contro impatti 20J; disegnata per lavorare in condizioni di pieno carico; test di carico ammissible Tipo I) ed in caso di incendio (test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma).
Facilità e rapidità di montaggio.
Taglio pulito ed assenza di elementi taglienti sulle superfici.
Buon comportamento agli ambienti corrosivi (ISO/TR 10358, DIN8061) ed alle intemperie.