pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66410 66 CURVA PIANA 90 GRIGIO 60X400 U23X - 66410

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66410 66 CURVA PIANA 90 GRIGIO 60X400 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8428884026510

Codice prodotto

UNY66410

Cod. produttore

66410

Produttore

UNY

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

60 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Plastica

Con parte superiore:

no

Protezione della superficie:

Altro

Raggio interno:

160 mm

Colore:

Grigio

Modello della curva:

Curva liscia

Perforazione laterale:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

PVC

Numero RAL:

7035

Per realizzare angoli di 90º nelle istallazioni di passerella.
Copre i tagli della passerella e del coperchio, permettendo una migliore finitura dell’impianto.
Si consiglia di collocare i supporti sotto la curva piana.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Non perde sezione rispetto alla passerella.
Facilità e rapidità di montaggio.
Non si ha bisogno di giunti per il montaggio.