UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66221 66 PASSERELLA FOND CHIUSO GRIG 100X200 U - 66221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 200 mm
Spessore del materiale - 5 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 16155 mm²
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26.464 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8428884012209
Codice prodotto
UNY66221
Cod. produttore
66221
Produttore
UNY
Altezza:
100 mm
Larghezza:
200 mm
Spessore del materiale:
5 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
16155 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Peso:
3.029 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Di base chiusa o perforata.
Buon comportamento alla corrosione ed alle intemperie.
Progettate per lavorare in condizioni di carico massimo.
Colore: Grigio.
Passerella s/EN 61537:2007.
Passerella con coperchio (canale isolante) s/EN 50085-1:1997 (Montato a parete).
Sicurezza elettrica, meccanica (protezione contro impatti 20J; disegnata per lavorare in condizioni di pieno carico; test di carico ammissible Tipo I) ed in caso di incendio(test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma).
Facilità e rapidità di montaggio.
Taglio pulito ed assenza di elementi taglienti sulle superfici.
Buon comportamento agli ambienti corrosivi (ISO/TR 10358, DIN8061) ed alle intemperie.


