pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66206 66 SUPPORTO AD L GRIGIO 200 ACCIAIO EPOX - 66206

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66206 66 SUPPORTO AD L GRIGIO 200 ACCIAIO EPOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 252 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 137 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 150...200 mm

  • Tipologia - Braccio da parete

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8428884001180

Codice prodotto

UNY66206

Cod. produttore

66206

Produttore

UNY

Lunghezza:

252 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza:

137 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

150...200 mm

Tipologia:

Braccio da parete

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Per fissare passerelle orizzontalmente alla parete.
Fissaggio del supporto alla parete: usare fissaggi metallici Ø10.
Fissaggio di 2 supporti: usare viti Art. 66829-A2 / 66829-A4.
Fissaggio della passerella al supporto: usare bulloni art. 66809 / 66809-48 Colore: Grigio.
Sicurezza, facilità e rapidità nel montaggio.