pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66202-48 66 COPERCHIO GRIGIO 200 U48X - 66202-48

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66202-48 66 COPERCHIO GRIGIO 200 U48X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 200 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a filo - no

  • Adatto per passarella a traversini -

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 12 M

EAN

8428884043319

Codice prodotto

UNY66202-48

Cod. produttore

66202-48

Produttore

UNY

Larghezza parte superiore:

200 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Plastica

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7038

Per coprire passerelle.
Materiale isolante, senza alogeni.
Colore: Grigio RAL 7038.
Collocazione a pressione, senza viti.
Protezione meccanica IK10 con il clip di coperchio Art. 66845-48.
Facilità e rapidità di montaggio.