pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66200-48 66 PASSERELLA FOND FORATO GRIG 60X200 U4 - 66200-48

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66200-48 66 PASSERELLA FOND FORATO GRIG 60X200 U4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 200 mm

  • Spessore del materiale - 4 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 9945 mm²

Confezione

  • 12 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21.810 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8428884043203

Codice prodotto

UNY66200-48

Cod. produttore

66200-48

Produttore

UNY

Altezza:

60 mm

Larghezza:

200 mm

Spessore del materiale:

4 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

9945 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7038

Peso:

1.59 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Per il supporto, protezione e conduzione di cavi.
Materiale isolante, senza alogeni.
Lunghezza: 3m.
Colore: Grigio RAL 7038.
Passerella s/EN 61537:2007.
Passerella con coperchio (canale isolante) s/EN 50085-1:1997 (Montato a parete).
Sicurezza elettrica, meccanica (protezione contro impatti 20J; disegnata per lavorare in condizioni di pieno carico; test di carico ammissible Tipo I) ed in caso di incendio (test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma).
Facilità e rapidità di montaggio.
Taglio pulito ed assenza di elementi taglienti sulle superfici.
Buon comportamento agli ambienti corrosivi (ISO/TR 10358, DIN8061) ed alle intemperie.