UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66155 66 SUPPORTO VERTICALE ISOL. GRIGIO 150 U - 66155

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 150 mm
Altezza - 75 mm
Tipologia - Braccio da parete
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Altro
Confezione
4 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8428884001074
Codice prodotto
UNY66155
Cod. produttore
66155
Produttore
UNY
Lunghezza:
150 mm
Altezza:
75 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
100...150 mm
Larghezza:
80 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PVC
Numero RAL:
7035
Fissaggio della passerella al supporto: usare viti metalliche.
Fissaggio del supporto alla parete: usare fissaggi metallici Ø8.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.
Pezzo unico, per dare maggior sicurezza.


