UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66106 66 SUPPORTO AD L GRIGIO 100 ACCIAIO EPOX - 66106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 152 mm
Larghezza - 50 mm
Altezza - 137 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 75...100 mm
Tipologia - Braccio da parete
Confezione
15 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8428884000961
Codice prodotto
UNY66106
Cod. produttore
66106
Produttore
UNY
Lunghezza:
152 mm
Larghezza:
50 mm
Altezza:
137 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
75...100 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Fissaggio del supporto alla parete: usare fissaggi metallici Ø10.
Fissaggio di 2 supporti: usare viti Art. 66829-A2 / 66829-A4.
Fissaggio della passerella al supporto: usare bulloni art. 66809 / 66809-48 Colore: Grigio.
Sicurezza, facilità e rapidità nel montaggio.