UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66072 66 COPERCHIO GRIGIO 75 U23X - 66072

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza parte superiore - 75 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Adatto per passarella a filo - no
Adatto per passarella a traversini - sì
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
24 M
EAN
8428884000855
Codice prodotto
UNY66072
Cod. produttore
66072
Produttore
UNY
Larghezza parte superiore:
75 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
sì
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Plastica
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
PVC
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Materiale isolante.
Colore: Grigio.
Collocazione a pressione, senza viti.
Protezione meccanica IK10 con il clip di coperchio Art. 66845.


