pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66060 66 CURVA PIANA 90 GRIGIO 60X75 U23X

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66060 66 CURVA PIANA 90  GRIGIO 60X75 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 75 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8428884026466

Codice prodotto

UNY66060

Cod. produttore

66060

Produttore

UNY

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

60 mm

Larghezza del canale portacavi:

75 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Superficie:

Altri

Raggio interno di curvatura:

160 mm

Colore:

Grigio

Tipo di curva:

Curva liscia

Foratura laterale:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL:

7035

Per realizzare angoli di 90º nelle istallazioni di passerella.
Copre i tagli della passerella e del coperchio, permettendo una migliore finitura dell’impianto.
Si consiglia di collocare i supporti sotto la curva piana.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Non perde sezione rispetto alla passerella.
Facilità e rapidità di montaggio.
Non si ha bisogno di giunti per il montaggio.