pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY60103-44 60 SUPPORTO ORIZZ. ISOL. GRIGIO 100 U48X - 60103-44

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY60103-44 60 SUPPORTO ORIZZ. ISOL. GRIGIO 100 U48X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 156 mm

  • Altezza - 170 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 4 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8428884052496

Codice prodotto

UNY60103-44

Cod. produttore

60103-44

Produttore

UNY

Lunghezza:

156 mm

Altezza:

170 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

75...100 mm

Larghezza:

92 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

7035

Supporto orizzontale isolate compatibile con la Passerella 66 e con la Passerella a traversini 67. Utilizzato per fissarle orizzontalmente:
- Direttamente a parete utilizzando sistemi di fissaggio metallici di diametro 8 mm o 10 mm.
- Su profilo isolante per montaggio a parete con dado con alette.
- Su profilo U o Omega per montaggio a parete o a soffitto usando l'asse di montaggio.
- Su profili Strut metallici s/standard BS 6946 a parete o a soffitto utilizzando il dado con alette.
Fornisce sicurezza elettrica e meccanica.
Facilità e velocità di montaggio.
Resistenza alla corrosione: Intrinsecamente resistente S/EN 61537.\nMateriale isolante, senza alogeni.
Colore: Grigio RAL 7035.