pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY40.60.88 88 CANALE GRIGIO 42X60 U43X - 40.60.88

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY40.60.88 88 CANALE GRIGIO 42X60 U43X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 42 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 24 M

EAN

8428884013886

Codice prodotto

UNY40.60.88

Cod. produttore

40.60.88

Produttore

UNY

Altezza:

42 mm

Larghezza:

60 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Materiale:

Altro

Distanza della fessura:

6 mm

Diametro:

4.2 mm

Con parte superiore:

Larghezza della fessura:

4 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

2112 mm²

Numero RAL:

7035

Per la conduzioni di cavi in quadri elettrici e di telecomunicazioni.
Materiale isolante, senza alogeni.
Lunghezza: 2m.
Colore: Grigio.
Sicurezza contro il fuoco: test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma.
Facilità di installazione e manutenzione.
Facile montaggio e smontaggio del coperchio, sicurezza di chiusura.
Sicurezza nell'uso e riduzione di costi.
Assenza di sbavature e punte taglienti.
Linguette flessibili, resistenti ed arrotondate: facili da tagliare, non si rompono accidentalmente ed evitano danni agli utenti ed ai cavi.
Distanza fra linguette fino a 6mm2 per la derivazione dei cavi.