pagina iniziale

LOVATO ELECTRIC - SEZIONATORE 4P IN CASSETTA AC21A 125A - GAZ125T4B

LOVATO ELECTRIC  S.P.A.
copiacopia
LOVATO ELECTRIC - SEZIONATORE 4P IN CASSETTA AC21A 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - No

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - No

  • Esecuzione come invertitore - No

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975183847

Codice prodotto

LOGAZ125T4B

Cod. produttore

GAZ125T4B

Produttore

LOVGAZ125T4B

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

No

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

No

Esecuzione come invertitore:

No

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tensione d'esercizio nominale:

400÷690 V

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

125 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

125 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

55 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Numero di poli:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

No

Azionamento a motore integrato:

No

Sganciatore di tensione opzionale:

No

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

No

Adatto per montaggio distributore:

No

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Bloccabile:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

INTERRUTTORE SEZIONATORE IN CONTENITORE ISOLANTE PLASTICO TIPO IEC/EN IP65, QUADRIPOLARI. CON MANIGLIA NERA, 125A