U-GROUP SPA - UGUWEY195PF-4XL FLUO PINK FLUO CONF=3 PZ - WEY195PF-4XL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni (US/CA) - 4XL
Colore - Altro
Materiale - Cotone
Peso del materiale - 145 g/m²
Monouso - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033546438060
Codice prodotto
UGUWEY195PF-4XL
Cod. produttore
WEY195PF-4XL
Produttore
UGU
Dimensioni (US/CA):
4XL
Colore:
Altro
Materiale:
Cotone
Peso del materiale:
145 g/m²
Monouso:
no
Lavabile in lavatrice:
sì
T-Shirt manica corta in 100% cotone fiammato in colore Pink Fluo. Tessuto di alta qualità in cotone con filato "slub cotton” (cotone fiammato) ottenuto con fili di spessore variabile che rendono la T-Shirt estremamente confortevole, traspirante e delicata sulla pelle. Slim-Fit. Girocollo a coste. Logo ricamato tono su tono.

Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


