URMET - Pulsantiera 20 pulsanti su 2 file con posto esterno, predisposta per esterno, modello 925. - 925/220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
forma - rettangolare
con targhetta del nome - Sì
Tipo di montaggio - incassato
Materiale - alluminio
senza fili - No
Confezione
1 PZ
EAN
8021156050123
Codice prodotto
UR925/220
Cod. produttore
925/220
Produttore
UTD925/220
forma:
rettangolare
con targhetta del nome:
Sì
Tipo di montaggio:
incassato
Materiale:
alluminio
senza fili:
No
colore:
alluminio
con illuminazione:
Sì
diametro:
0 mm
Larghezza:
205 mm
Altezza:
384 mm
Lunghezza:
0 mm
profondità di incasso:
43.5 mm
Frontale per pulsantiera mod. 925 a 20 pulsanti su 2 file per posto esterno audio. Completo di telaio di fissaggio e scatola incasso. Posto esterno audio 1128/500 non fornito a corredo.


