pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RI21314-42 FUERTE S S3S CI HI HRO FO SR - 0RI21314-42

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RI21314-42 FUERTE S S3S CI HI HRO FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546450925

Codice prodotto

UGU0RI21314-42

Cod. produttore

0RI21314-42

Produttore

UGU

Calzatura antinfortunistica con suola Vibram, antiscivolo, antiolio, antistatica e con particolare protezione della suola dal freddo (A temp. ? 10 ?C.) in classe di protezione S3 HRO HI SRC CI. Scarpe antinfortunistiche basse con in pelle grana mina idrorepellente adatta ad uso in situazione di clima freddo, miniera e ambito petrolifero. Scarpe da lavoro uomo con puntale in composito Airtoe e sistema anti-perforazione tessitle Save & Flex Plus cucito direttamente sulla tomaia per garantire il 100% di protezione su tutta la superficie del piede. Calzature da lavoro antiscivolo, comode e leggere, con sottopiede automodellante WOW2 e inserto antifatica in grado di ridurre lo stress corporeo e migliorare la stabilita e l?equilibrio, con un effetto di maggiore percezione di benessere e comfort prolungato. Fodera WingTex a tunnel d?aria per un?elevata traspirabilita e salute del piede.