U-GROUP SPA - UGU0RL20524-45 DAVE S S3S CI HI HRO FO SR - 0RL20524-45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033546474211
Codice prodotto
UGU0RL20524-45
Cod. produttore
0RL20524-45
Produttore
UGU
Scarpe da lavoro basse con suola in PU/Vibram, particolarmente adatte in tutte le situazioni in cui e richiesto un particolare isolamento del fondo della calzatura dal calore, dal freddo e una maggiore resistenza al calore della suola. La tomaia in morbida pelle pull-up idrorepellente e le cuciture in Kevlar? DuPontTM garantiscono resistenza, durata e isolamento termico. Il puntalino di rinforzo in PU e le doppie stringhe gialle e nere assicurano robustezza e tenuta dell'allacciatura.. La protezione e assicurata dal puntale in alluminio AirToe e dal sistema anti-perforazione ?No Metal? Save & Flex?PLUS. Calzature di sicurezza in classe di protezione S3 HRO HI CI SRC con suola antiscivolo, antiabrasione e antiolio. Queste scarpe antinfortunistiche sono dotate di intersuola con sistema Infinergy? e assicurano un ritorno di oltre il 55% di energia ad ogni passo. La salute del piede e garantita dalla fodera a tunnel d?aria WingTex ultra-traspirante e dal sottopiede anatomico, traspirante e antibattericoWOW.Dave, in classe di protezione S3 HRO HI CI SRC, e adatto a un utilizzo in ambiente umido e freddo, per uso e in esterno su superfici insidiose e terreni sconnessi come siti di costruzione ed edilizia, lavori su strada e manutenzione stradale, installazioni, aree portuali, agricoltura e giardinaggio.


