pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RI20154-40 NERO S ESD S3S CI FO SR - 0RI20154-40

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RI20154-40 NERO S ESD S3S CI FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546439616

Codice prodotto

UGU0RI20154-40

Cod. produttore

0RI20154-40

Produttore

UGU

Scarpe da lavoro idrorepellenti nere con tomaia in morbida pelle fiore bottalato e particolare protezione della suola dal freddo (A temp. ? 10 ?C.). Scarpe antinfortunistiche antiscivolo, anti-abrasione, antiolio e antistatiche in classe di protezione S3SRC CI ESD. Calzature antinfortunistiche adatte ai professionisti del settore trasporti e logistica, giardinaggio e agricoltura, per meccanici, gommisti, operai, elettricisti, idraulici, falegnami, imbianchini, artigiani e benzinai. Scarpe antinfortunistiche uomo e donna con puntale in composito Airtoe e sistema anti-perforazione Save & Flex Plus per una garanzia del 100% di protezione della parte anteriore e della pianta del piede. Calzature da lavoro comode e leggere dotate di inserto antifatica e di sottopiede automodellante WOW2 per un maggiore comfort e una percezione di benessere prolungato. Fodera interna a tunnel d?aria per un?elevata traspirabilita e la salute del piede.