U-GROUP SPA - UGU0RI11074-42 STOCCOLMA S ESD S3S CI FO SR - 0RI11074-42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033546441909
Codice prodotto
UGU0RI11074-42
Cod. produttore
0RI11074-42
Produttore
UGU
Scarpe antinfortunistiche leggere in classe di protezione S3 SRC CI ESD con particolare protezione dal freddo della suola (A temp. ? 10 ?C.) e tomaia in Putek? Plus altamente resistente all?abrasione e idrorepellente. Scarpe da lavoro comode con fodera interna a tunnel d?aria e suola anatomica e automodellante, arricchita da un inserto antifatica in grado di ridurre lo stress corporeo e di migliorare stabilita ed equilibrio per un maggior benessere durante tutta la giornata. Calzature antinfortunistiche uomo, adatte anche ad un pubblico femminile, con puntale in composito AirToe e sistema anti-perforazione tessile per la protezione della punta e del 100% della pianta del piede. Calzature di sicurezza con suola PU/PU antiscivolo, antiolio, anti-abrasione e antistatica adatte a: artigiano, falegname, elettricista, idraulico, imbianchino, benzinaio, operaio, muratore, trasporti & logistica, giardinaggio e agricoltura, meccanico e gommista.


