pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK7580012 IMX12-DI03-1S-2T-S/24VDC - 7580012

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK7580012 IMX12-DI03-1S-2T-S/24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 10...30 V

  • Numero di ingressi secondo NAMUR - 1

  • Tensione di commutazione - 30 V

  • Corrente di commutazione - 0.1 A

  • Frequenza di commutazione - 10000 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101310467

Codice prodotto

TUK7580012

Cod. produttore

7580012

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione nominale DC:

10...30 V

Numero di ingressi secondo NAMUR:

1

Tensione di commutazione:

30 V

Corrente di commutazione:

0.1 A

Frequenza di commutazione:

10000 Hz

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

SIL secondo IEC 61508:

2

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

117 mm

Assorbimento di potenza:

1.2 W

Temperatura d'esercizio:

-25...70 °C

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto guida portante

Profondità:

120 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Isolating switching amplifier, 1-channel, , Transistor output (?10 kHz), Transistor alarm output, Switchable: Alarm output or signal doubling, Output mode adjustable (NO/NC mode), Input circuits monitored for wire-break/short-circuit (ON/OFF switchable),Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, Removable screw terminals, ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, KOSHA, TIIS, TR CU EAC, Installation in zone 2, SIL 2