pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK7525110 IOL-COM/3M - 7525110

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK7525110 IOL-COM/3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4047106147075

Codice prodotto

TUK7525110

Cod. produttore

7525110

Produttore

TUK

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

sì

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Accessories, IO-Link Communication Line, Extension Cable, Cable length 3 m, IO-Link communication line, For connection of IO-Link devices, Device connected via 3.5 mm jack plug, Master connected via M12 x 1 male connector, Cable length 3 m