pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6914542 BSV4140-0/9 - 6914542

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6914542 BSV4140-0/9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Diametro del connettore - 8 mm

  • Corrente nominale In - 9 A

  • Temperatura ambiente - -40...90 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101510836

Codice prodotto

TUK6914542

Cod. produttore

6914542

Produttore

TUK

Esecuzione del contatto:

Spina

Esecuzione della scatola:

Diritto

Diametro del connettore:

8 mm

Corrente nominale In:

9 A

Temperatura ambiente:

-40...90 °C

Tensione nominale:

250 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Accessories for Fieldbus Systems, Field-Wireable Connector, 7/8? Male, Straight, For use in PROFIBUS-PA and FOUNDATION fieldbus applications, Screw-clamp terminal, Stainless steel coupling nut, 4-pin, PG9 screw-in thread, Cable feedthrough 6.0?8.0 mm