pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6870056 FCS-G1/2A4P-LIX-H1141 - 6870056

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6870056 FCS-G1/2A4P-LIX-H1141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Soglia di intervento regolabile per flusso di liquidi - 5...150 m/s

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tensione di alimentazione DC - 21.6...26.4 V

  • Principio di misura - Termico

  • Esecuzione del collegamento del processo - Raccordo filettato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101171815

Codice prodotto

TUK6870056

Cod. produttore

6870056

Produttore

TUK

Soglia di intervento regolabile per flusso di liquidi:

5...150 m/s

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

21.6...26.4 V

Principio di misura:

Termico

Esecuzione del collegamento del processo:

Raccordo filettato

Temperatura del fluido:

-20...80 °C

Temperatura ambiente per elettronica di analisi:

-20...70 °C

Resistenza alla pressione della sonda:

100 bar

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Flow Monitoring, Immersion Sensor with Integrated Processor, Immersion sensor, Sensor only for water, Calorimetric principle, Adjustments via potentiometer, Status indicated via LED band, With linearized analog output, DC 3-wire, 19.2?28.8 VDC, 4?20 mA analog output, Connector device, M12 ? 1