TURCK BANNER SRL - TUK6638425 WK4.5T-25-RS4.5T/S2500 - 6638425

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047106128128
Codice prodotto
TUK6638425
Cod. produttore
6638425
Produttore
TUK
RFID Cable Standard Version, Extension Cable, Cable length 25 m, 4?core, AWG 24/AWG 22, Jacket material: PUR, color: yellow, Halogen- and LABS-free, Shield: Aluminum foil, tinned copper braid, Jacket diameter: 6.4 mm, Suitable for drag chain use, oil-resistant, highly flexible, Cable UL Style 20963, Cable length: 25 m


