pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6628421 RKC4.221T-5/TEB - 6628421

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6628421 RKC4.221T-5/TEB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101319385

Codice prodotto

TUK6628421

Cod. produttore

6628421

Produttore

TUK

Actuator and Sensor Cable, PVC, Connection Cable, Cable length 5 m, Female M12, straight, 2-pin, Jacket material: PVC, Jacket color: blue, Flame-retardant, Resistant to chemicals and oils, Resistant to microbes and hydrolysis, LABS free, Approval: cULus,RoHS-compliant, Protection class: IP67, IP69K, Cable length: 5.0 m