pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6626796 RSS4.5T-15/TEL - 6626796

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6626796 RSS4.5T-15/TEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047106159665

Codice prodotto

TUK6626796

Cod. produttore

6626796

Produttore

TUK

Actuator and Sensor Cable, PVC, Connection Cable, Cable length 15 m, Male M12, straight, 5-pin, Shield on coupling nut/screw, Jacket material: PVC, shielded, Jacket color: black, Resistant to chemicals and oils, Flame retardant, Resistant to acids and alkaline solutions, Resistant to microbes and hydrolysis, LABS free, Protection class: IP67, IP69K, Cable length: 15 m