pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6625069 PKW4M-10/TEL - 6625069

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6625069 PKW4M-10/TEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101272666

Codice prodotto

TUK6625069

Cod. produttore

6625069

Produttore

TUK

Actuator, Sensor and Supply Cable, PVC, Connection Cable, Cable length 10 m, Female M8, angled, 4-pin, Jacket material: PVC, Jacket color: black, Resistant to chemicals and oils, Flame-retardant, Resistant to acids and alkaline solutions, Resistant to microbes and hydrolysis, LABS free, Approval: cULus, RoHS-compliant, Protection class: IP67, IP69K, Cable length: 10 m