pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6625061 PKG4M-2/TEL - 6625061

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6625061 PKG4M-2/TEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101272741

Codice prodotto

TUK6625061

Cod. produttore

6625061

Produttore

TUK

Actuator, Sensor and Supply Cable, PVC, Connection Cable, Cable length 2 m, Female M8, straight, 4-pin, Jacket material: PVC, Jacket color: black, Resistant to chemicals and oils, Flame-retardant, Resistant to acids and alkaline solutions, Resistant to microbes and hydrolysis, LABS free, Approval: cULus, RoHS-compliant, Protection class: IP67, IP69K, Cable length: 2.0 m