pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6625011 RKC4T-5/TEL - 6625011

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6625011 RKC4T-5/TEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101268683

Codice prodotto

TUK6625011

Cod. produttore

6625011

Produttore

TUK

Actuator and Sensor Cable, PVC, Connection Cable, Cable length 5 m, Female M12, straight, 3-pin, Jacket material: PVC, Jacket color: black, Resistant to chemicals and oils, Flame-retardant, Resistant to acids and alkaline solutions, Resistant to microbesand hydrolysis, LABS free, Approval: cULus, RoHS-compliant, Protection class: IP67, IP69K, Cable length: 5.0 m