pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6611949 TB-8M12-5-10/TXL - 6611949

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6611949 TB-8M12-5-10/TXL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preconfezionato - 10 m

  • Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - M12

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 30 V

  • Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101276060

Codice prodotto

TUK6611949

Cod. produttore

6611949

Produttore

TUK

Lunghezza del cavo preconfezionato:

10 m

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

M12

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

30 V

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M12

Tensione d'esercizio:

30...30 V

Materiale del corpo base del contatto:

Ottone

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo isolante:

Poliammide

Con indicatore a LED:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Passive Actuator/Sensor Box, M12 ? 1, With Homerun Cable, 8-port, Cable length 10 m, Housing material: Nylon, Housing color: black, Protection class IP67, RoHS-compliant, CE compliant, , I/O port (number of pins): 4-pin + PE