TURCK BANNER SRL - TUK6611942 TB-8M12-4P2-CS12T - 6611942

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101275995
Codice prodotto
TUK6611942
Cod. produttore
6611942
Produttore
TUK
Passive Actuator/Sensor Box, M12 ? 1, 8-port, with M23 Connector for Supply Cable, , Housing material: Nylon, Housing color: black, Protection class IP67, RoHS-compliant, CE compliant, , LED (PNP circuit), , I/O port (number of pins): 3-pin + PE


