TURCK BANNER SRL - TUK6603386 SFOL-5M - 6603386

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101177091
Codice prodotto
TUK6603386
Cod. produttore
6603386
Produttore
TUK
IP-Link Optical Fiber, PUR Cable Jacket, Cable length 5 m, POF optical fiber for IP?Link, Fiber core PMMA 980 ?m, Fiber insulation PE 2.2 mm, PUR jacket, 5.5 mm, Muting (650 nm), Muting (660 nm), Numeric aperture 0.5, Qualified for drag chain use, Flame-retardant, Halogen-free acc. to IEC60754, Excellent resistance to oil, grease, acids and alkaline solutions, Cable length: 5.0 m