pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK4685600 BIM-NST-AP6X - 4685600

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK4685600 BIM-NST-AP6X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della scatola - Blocco

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di azionamento - Magnete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101104547

Codice prodotto

TUK4685600

Cod. produttore

4685600

Produttore

TUK

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

28 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione nominale DC:

10...30 V

Larghezza del sensore:

17 mm

Altezza del sensore:

14 mm

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:

sì

Magnetic Field Sensor, For Pneumatic Cylinders, Cable length 2 m, Plastic, PA12-GF30, Magnetic-inductive sensor, DC 3?wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection