pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK4635830 NI6U-EG08-RP6X-H1341 - 4635830

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK4635830 NI6U-EG08-RP6X-H1341

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 57 mm

  • Diametro del sensore - 8 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 6 mm

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101158670

Codice prodotto

TUK4635830

Cod. produttore

4635830

Produttore

TUK

Lunghezza del sensore:

57 mm

Diametro del sensore:

8 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

6 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Inductive Sensor, With Extended Switching Distance, Rated switching distance 6 mm, Non-flush, Threaded barrel, M8 x 1, Stainless steel, 1.4427 SO, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Large switching distance, High switching frequency, Integrated protection against predamping, Little metal-free spaces, DC 3-wire, 10?30 VDC, NC contact, PNP output, M12 x 1 male connector