pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK4617210 NI15-M30-AP6X/S120 - 4617210

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK4617210 NI15-M30-AP6X/S120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101170825

Codice prodotto

TUK4617210

Cod. produttore

4617210

Produttore

TUK

Inductive Sensor, With Increased Temperature Range, Rated switching distance 15 mm, Cable length 2 m, Non-flush, M30 ? 1.5 threaded tube, Chrome-plated brass, Temperatures up to +120 ?C, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection