pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK4611231 NI8-EM18-AP6/S907 - 4611231

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK4611231 NI8-EM18-AP6/S907

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 103 mm

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101170450

Codice prodotto

TUK4611231

Cod. produttore

4611231

Produttore

TUK

Lunghezza del sensore:

103 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

8 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

200 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Inductive Sensor, With Increased Temperature Range, Rated switching distance 8 mm, Cable length 2 m, Non-flush, Threaded barrel, M18 x 1, Stainless steel, 1.4571, Temperatures up to +160 ?C, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection