TURCK BANNER SRL - TUK4611230 NI8-M18-AP6X/S120 - 4611230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 97 mm
Diametro del sensore - 18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 8 mm
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047101170443
Codice prodotto
TUK4611230
Cod. produttore
4611230
Produttore
TUK
Lunghezza del sensore:
97 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
8 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Rivestimento scatola:
Cromato
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
100 Hz
Materiale del corpo:
Metallo
Resistente alla pressione:
no