pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK4600541 BI1.5U-EG08-RP6X-H1341 - 4600541

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK4600541 BI1.5U-EG08-RP6X-H1341

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101151015

Codice prodotto

TUK4600541

Cod. produttore

4600541

Produttore

TUK

Inductive Sensor, Rated switching distance 1.5 mm, Flush, Threaded barrel, M8 x 1, Stainless steel, 1.4427 SO, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, DC 3-wire, 10?30 VDC, NC contact, PNP output, M12 x 1 male connector