TURCK BANNER SRL - TUK4590718 BI15-M30-VP6X-H1141 - 4590718

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 62 mm
Diametro del sensore - 30 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 15 mm
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047101249750
Codice prodotto
TUK4590718
Cod. produttore
4590718
Produttore
TUK
Lunghezza del sensore:
62 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
15 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto invertitore (NO/NC)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Rivestimento scatola:
Cromato
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
200 mA
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
150 Hz
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Materiale del corpo:
Metallo
Resistente alla pressione:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza