pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK4590612 NI20-M30-VP6X-H1141 - 4590612

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK4590612 NI20-M30-VP6X-H1141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto invertitore (NO/NC)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101249705

Codice prodotto

TUK4590612

Cod. produttore

4590612

Produttore

TUK

Distanza di commutazione:

20 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto invertitore (NO/NC)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

62 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Rivestimento scatola:

Cromato

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Resistente alla pressione:

no

Inductive Sensor, With Increased Switching Distance, Rated switching distance 20 mm, Non-flush, M30 ? 1.5 threaded tube, Chrome-plated brass, Large sensing range, DC 4-wire, 10?30 VDC, Changeover contact, PNP output, M12 x 1 male connector