pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK4430200 BIM-M12E-AG4X - 4430200

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK4430200 BIM-M12E-AG4X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101096675

Codice prodotto

TUK4430200

Cod. produttore

4430200

Produttore

TUK

Magnetic Field Sensor, Magnetic-inductive Proximity Sensor, Rated switching distance 90 mm, Cable length 2 m, Threaded barrel, M12 x 1, Chrome-plated brass, Rated operating distance 90 mm with DMR31-15-5 magnet, DC 2?wire, 10?65 VDC, Polarized version, NO contact, Cable connection