pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK4405062 BI2U-M12E-AD4X - 4405062

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK4405062 BI2U-M12E-AD4X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 64 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101137088

Codice prodotto

TUK4405062

Cod. produttore

4405062

Produttore

TUK

Lunghezza del sensore:

64 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

2 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

2 fili

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Cromato

Tensione di alimentazione:

10...65 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

20 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Inductive Sensor, Rated switching distance 2 mm, Cable length 2 m, Flush, M12 ? 1 threaded barrel, Long version, Chrome-plated brass, Factor 1 for all metals, Resistant to magnetic fields, DC 2-wire, 10?65 VDC, NO contact, Cable connection