pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3097761 LE550KQ - 3097761

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Intervallo di misura lunghezza - 100...1000 mm

  • Tensione di alimentazione - 12...30 V

  • Larghezza del sensore - 26 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007094659

Codice prodotto

TUK3097761

Cod. produttore

3097761

Produttore

TUK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Intervallo di misura lunghezza:

100...1000 mm

Tensione di alimentazione:

12...30 V

Larghezza del sensore:

26 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

60 mm

Lunghezza del sensore:

56 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Classe di protezione laser:

Classe 2

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Metodo di misurazione ottica della distanza:

Triangulation

Grado di protezione (NEMA):

4X

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Messaggio di pre-guasto:

sì

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Sensore di spostamento laser; Gamma: 100-1000 mm; Ingresso: 12-30 V cc; Uscita 1: Push/Pull; IO-Link; Uscita 2: PNP; Laser di classe 2; QD integrale M12