pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3096930 K70APT2GRYF2Q - 3096930

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 3

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007094543

Codice prodotto

TUK3096930

Cod. produttore

3096930

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

3

Tipo di montaggio:

Incasso

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale del corpo:

Plastica

Segnale acustico incorporato:

sì

Serie K70 EZ-LIGHT: sensore touch a 3 colori di ingresso di seconda generazione; tensione: 12-30 V CC; alloggiamento: policarbonato; IP65; ingresso: PNP (NO); colori: verde, rosso, giallo; connettore QD integrato M12