pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3096836 K50APT2FGRYF2QP - 3096836

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - 12...30 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Larghezza del sensore - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007094536

Codice prodotto

TUK3096836

Cod. produttore

3096836

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione:

12...30 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza del sensore:

50 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza del sensore:

55 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...30 V

Serie K50 EZ-LIGHT: sensore touch a 3 colori di ingresso Gen 2 FDA; Tensione: 12-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato FDA; IP67 IP69K; Ingresso: PNP (NO); Colori: verde rosso giallo; Pigtail QD in PVC M12 da 150 mm (6 pollici)