TURCK BANNER SRL - TUK3096552 K30ALBT2RGHQ - 3096552
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 30 mm
Altezza del sensore - 54.5 mm
Lunghezza del sensore - 30 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Tensione di alimentazione - 12...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000007094482
Codice prodotto
TUK3096552
Cod. produttore
3096552
Produttore
TUK
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
54.5 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Tensione di alimentazione:
12...30 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Plastica
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza


