TURCK BANNER SRL - TUK3095691 WLB32C570Q - 3095691
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale - 12...30 V
Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP50
Confezione
1 PZ
EAN
2000007094468
Codice prodotto
TUK3095691
Cod. produttore
3095691
Produttore
TUK
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
12...30 V
Versione della luce di passaggio:
Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP50
Lunghezza:
602 mm
Larghezza:
31.9 mm
Altezza/profondità:
46 mm


