pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3095427 SG-TL70-O - 3095427

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3095427 SG-TL70-O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Colore del corpo - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007094413

Codice prodotto

TUK3095427

Cod. produttore

3095427

Produttore

TUK

Diametro esterno:

70 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP65

Modulo luminoso TL70; Colore: arancione (miscela rosso-giallo); Tensione: 12-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP65; Acceso fisso/lampeggiante; Alloggiamento nero; Da utilizzare con basi B-TL70-