pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3094853 LTF12UC2LDQ - 3094853

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'uscita analogica - 0 V ... 10 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Intervallo di misura lunghezza - 50...12000 mm

  • Tensione di alimentazione - 12...30 V

  • Larghezza del sensore - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007094390

Codice prodotto

TUK3094853

Cod. produttore

3094853

Produttore

TUK

Esecuzione dell'uscita analogica:

0 V ... 10 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Intervallo di misura lunghezza:

50...12000 mm

Tensione di alimentazione:

12...30 V

Larghezza del sensore:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

66 mm

Lunghezza del sensore:

68.7 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Classe di protezione laser:

Classe 2

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Metodo di misurazione ottica della distanza:

Durata luce

Grado di protezione (NEMA):

4X

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Messaggio di pre-guasto:

sì

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Sensore laser a tempo di volo diffuso; Gamma: 50-12000 mm; Ingresso: 12-30 V cc; Uscita: analogica: 0-10 V; Laser di classe 2; Discreto: configurabile NPN/PNP; QD integrale M12